品番 : EA534DE-2
品名 : 225mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型
ペンチにねじ山修正機能を追加
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 3020N-225BG |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 232 | 切断能力 | 鉄線:φ3.6mm 銅線:φ4.0mm ピアノ線:φ2.0mm VA線(VVF):2.6mm×3心 |
| 重量 | 340g | 材質 | 特殊鋼 |
| 軽天作業に最適なバリ取りとねじ山修正機能を備え、偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計で、作業効率を大幅に向上させます。 | |||
| 黒メッキ仕上げによる防錆効果と安全機能も兼ね備え、高所作業でも安心して使用できます。 | |||
| グリップの根元にねじ山修正機能搭載 | |||
| 軽天工事やケーブルラック施工などの際に多用される寸切り3分(W=3/8)の吊ボルトに対して、バリ取りやねじ山修正を簡単に行うことができます。 | |||
| ナットが通りづらい場合や、採寸作業でのバリが残っている状況でも、ペンチですぐに対応が可能に | |||
| 支点を切断部分に近づける偏芯機構を採用、この設計により、テコの原理が最大限に活かされ、従来の工具よりも少ない力で切断が可能です。(メーカー比) | |||
| 刃長が長いため、VA・VVF線2.6mm×3心までの切断が容易であり、さらにピアノ線のような硬い素材の切断にも対応 | |||
| 強度を保ちながら先端部を薄くする偏芯仕様を取り入れることで、1サイズ小さいクラスの重量を実現しています。 | |||
| 長時間の連続作業でも疲労が軽減され、腰回りの負担も少なくなります。 | |||
| 黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。 | |||
| 工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。 | |||
| 工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。 | |||
| 工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534DE-1 200mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型 |
| EA534DE-2 225mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型 |
ウェブカタログ画像
拡大
