詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DE-200

品名 : 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 3000SP-200
呼び全長(mm) 200 全長(mm) 203
切断能力(mm) 鉄線:φ3.4
銅線:φ4.0
ピアノ線:φ1.6
VA・VVF線:2.0×3心
圧着能力(m㎡) 1.25~3.5
重量(g) 265
内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに
斜めカットされた先端形状によりテコの原理で配線用ステープルを引き抜くことができます。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外しに
偏芯テコの原理で楽に切断可能
強度を保ちながら先端部分を薄くし軽量化を実現
強力型
圧着機能付
落下防止コード取り付け穴付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA534DE-200 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド
EA534DE-225 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド
ウェブカタログ画像
  • 斜めカットされた先端形状とテコの原理で配線ステップルを引き抜く事が可能
  • 切断する刃部から支点までの距離が近いので、テコの原理でラクに切断可能
  • 錆びついたネジやナット、ドライバーでナメてしまったネジなどを掴んで回す事が可能
  • 掴んで回しやすい先端部
  • 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
  • 台紙
  • a:203mm  b:26mm  c:11.5mm\nd:7mm  e:53mm  f:18mm\ng:18mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top