品番 : EA534DE-225
品名 : 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 3000SP-225 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 225 | 全長(mm) | 234 |
| 切断能力(mm) | 鉄線:φ3.6 銅線:φ4.0 ピアノ線:φ2.0 VA・VVF線:2.6×3心 |
圧着能力(m㎡) | 2.0~5.5 |
| 重量(g) | 360 | ||
| 内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに | |||
| 斜めカットされた先端形状によりテコの原理で配線用ステープルを引き抜くことができます。 | |||
| 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外しに | |||
| 偏芯テコの原理で楽に切断可能 | |||
| 強度を保ちながら先端部分を薄くし軽量化を実現 | |||
| 強力型 | |||
| 圧着機能付 | |||
| 落下防止コード取り付け穴付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534DE-200 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド |
| EA534DE-225 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
