品番 : EA534DF-6
品名 : 2本組 プライヤーセット
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ニッパー ・ラジオペンチ |
セット点数 | 2点 |
| 【ニッパー】 ・全長:158mm ・切断能力:鉄線:φ1.6mm、銅線:φ2.6mm ・材質:特殊鋼 ・連続作業が楽なバネ付き ・ストリッパーでは剥けない極細線の被覆剥きにも対応 ・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ |
|||
| 【ラジオペンチ】 ・全長:160mm ・材質:特殊鋼 ・加え部はクロスローレット加工で抜群の保持力を発揮します。 ・先端は精密に研磨され、精度の高い作業を可能にします。 |
|||
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA536DM-150 : 150mm スタンダードニッパー(ラウンド刃) |
| セット商品 | EA537DM-150 : 150mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
