品番 : EA534FC-20
品名 : 200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FC-118 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 200 | サイズ(W×D×H)mm | 49×13.5×203 |
切断能力 | 鉄線:φ2.8mm ピアノ線:φ2.0mm VVF線(VA線):1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心 |
重量(g) | 340 |
材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
||
砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現 | |||
省力設計の強力型でVA線(VVF線)の三心ケーブルも楽に切断できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA534FC-20 200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造) |
EA534FC-22 220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造) |
拡大