品番 : EA534FC-22
品名 : 220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FC-119 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 220 | サイズ(W×D×H)mm | 49×13.5×223 |
| 切断能力 | 鉄線:φ3.4mm ピアノ線:φ2.0mm VVF線(VA線):1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心 |
重量(g) | 420 |
| 材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
||
| 砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現 | |||
| 省力設計の強力型でVA線(VVF線)の三心ケーブルも楽に切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534FC-20 200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造) |
| EA534FC-22 220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA534FC-20です

