詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534FD-200

品名 : 200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)

砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断!

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 FCI-118
全長(mm) 204 切断能力 ピアノ線:2.0㎜
鉄線:3.4㎜
VVF(VA)線:1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心
サイズ A:204mm、B:39mm、C:54mm、D:13.5mm、E:25mm、F(刃長):24mm ハンドル 蓄光
材質 CRV-70C 重量(g) 328
落下防止ストラップ装着可能
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。
省力設計と長い刃部で、V.V.F.(3芯ケーブル)も楽に切断。
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的
追加説明
カタログ価格

6,280 (税抜)/ 6,908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0260ページ

代替品

EA534DC-200
バリエーション一覧
EA534FD-200 200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
EA534FD-220 220mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 暗所で発光する特殊ハンドル仕様
  • 省力設計と長い刃部でVVF(3芯)も楽に切断
  • 落下防止用ストラップ装着可能。
  • A:204mm、B:39mm、C:54mm、D:13.5mm、E:25mm、F(刃長):24mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top