品番 : EA534KB-180A
品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 02 02 180 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミ:φ11.5mm(16.0m㎡) 硬線:φ2.5mm ピアノ線:φ2.0mm |
ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 全長 | 180mm |
| 重量 | 240g | 材質 | 特別工具鋼 |
| 刃硬度 | HRC63 | ||
| 一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KB-180A 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| EA534KB-200 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| EA534KB-200A 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA534KB-200 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
ウェブカタログ画像
拡大
