品番 : EA534KB-200
品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0202200 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC63 | 全長 | 200mm |
| 切断能力 | 銅・アルミ:φ13.0mm、硬線:φ2.8mm、ピアノ線:φ2.2mm | 材質 | 特別工具鋼 |
| 重量 | 380g | ||
| 一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
| ●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KB-180A 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| EA534KB-200 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| EA534KB-200A 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
| EA534KB-225 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型) |
ウェブカタログ画像
拡大

