品番 : EA534KB-225
品名 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0202225 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
刃硬度 | HRC63 | 全長 | 225mm |
切断能力 | 銅・アルミ:φ14.0mm、硬線:φ3.0mm、ピアノ線:φ2.5mm | 材質 | 特別工具鋼 |
重量 | 380g | ||
一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0258ページ |
拡大