品番 : EA534KB-11
品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0205180 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
刃硬度 | HRC64 | 全長 | 180mm |
切断能力 | 銅・アルミ:φ11.5mm、硬線:φ2.5mm、ピアノ線:φ2.0mm | 材質 | 高品質工具鋼 |
重量 | 240g | ||
一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 16:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0254ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)