詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KC-1

品名 : 160mm ペンチ

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 03 01 160
切断能力 硬線:φ2.0mm
銅・アルミ:φ10.0mm(16.0m㎡)
中硬線:φ3.1mm
全長 160mm
重量 187g 刃硬度 HRC60
仕上げ 磨き ハンドル プラスチックコーティング
材質 高品質工具鋼
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/13 21:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0253ページ
バリエーション一覧
EA534KC-1 160mm ペンチ
EA534KC-2 180mm ペンチ
EA534KC-3 200mm ペンチ
EA534KC-4 250mm ペンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top