品番 : EA534KC-3
品名 : 200mm ペンチ
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 03 01 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 硬線:φ2.5mm 銅・アルミ:φ13.0mm(16.0m㎡) 中硬線:φ3.8mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 276g | 刃硬度 | HRC60 |
| 仕上げ | 磨き | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 材質 | 高品質工具鋼 | ||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/15 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KC-1 160mm ペンチ |
| EA534KC-2 180mm ペンチ |
| EA534KC-3 200mm ペンチ |
| EA534KC-4 250mm ペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
