詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KC-63

品名 : 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 03 06 200
切断能力 硬線:φ2.5mm
銅・アルミ:φ13.0mm
中硬線:φ3.8mm
全長 200mm
重量 355g ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
刃硬度 60HRC 材質 高品質工具鋼
仕上げ クロムメッキ
樹脂グリップ
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
長い切刃で比較的厚いケーブルを切断します。
軟線および硬線用の切刃付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/16 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA534KC-63 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)
EA534KC-67 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・落下防止型)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top