詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KC-67

品名 : 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・落下防止型)

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 03 06 180 T
切断能力 硬線:φ2.2mm
銅線:φ12.0mm (16.0m㎡)
中硬線:φ3.4mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 全長 180mm
重量 270g 刃硬度 60HRC
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鍛造により大変頑丈です。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 15:07現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA534KC-63 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)
EA534KC-67 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・落下防止型)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top