品番 : EA534KS-16
品名 : 2本組 プライヤーセット(ホルダー付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・電工ペンチ ・強力型ニッパー ・ツールホルダー |
強力型ニッパー | ・切断能力: 中硬線(φ3.8mm) 硬線(φ2.7mm) ピアノ線(φ2.2mm) ・全長:180mm |
| 電工ペンチ(偏芯型) | ・切断能力: 硬線(φ2.8mm) ピアノ線(φ2.2mm) ・全長:200mm ・強力ハンドル、偏心ジョイント ・錆に強い仕上げ |
ツールホルダー | ・サイズ:135×230mm ・ベルト通し幅:65mm ・4丁差(2段)、D管付 |
| 電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 | |||
| 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA534K-200 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| セット商品 | EA536KC-180 : 180mm 強力型ニッパー |
| セット商品 | EA925AB-5 : 135x230mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
