品番 : EA925AB-5
品名 : 135x230mm ツールホルダー
仕様
| サイズ(mm) | 135×230 | ベルト通し幅 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC | 内寸(mm) | 65×25×140 50×12×105 30×75 30×75 |
| 重量(g) | 約95 | ||
| 4丁差し | |||
| 力のかかる部分はカシメで補強。 | |||
| D環付き | |||
| ※底なし貫通タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/06/19 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AB-2 140x230mm プライヤーホルダー(2丁差し) |
| EA925AB-3 200x210mm プライヤーホルダー(3丁差し) |
| EA925AB-5 135x230mm ツールホルダー |
