詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AB-2

品名 : 140x230mm プライヤーホルダー(2丁差し)

仕様

サイズ(mm) 140×230 ベルト通し幅 60mm
材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC 内寸(mm) 50×10×105
45×8×105
重量(g) 約70
2丁差し
力のかかる部分はカシメで補強。
アイレット機能付でセーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付
※底なし貫通タイプ
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1512ページ
バリエーション一覧
EA925AB-2 140x230mm プライヤーホルダー(2丁差し)
EA925AB-3 200x210mm プライヤーホルダー(3丁差し)
EA925AB-5 135x230mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像
  • ナイロン・ポリエチレン・PVCの三層構造

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top