詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KC-180

品名 : 180mm 強力型ニッパー

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 01 180
切断能力 中硬線:3.8mm
硬線:2.7mm
ピアノ線:2.2mm
全長 180mm
重量 241g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC64
長時間の負荷に耐えます。
刃の角度とテコの働きで、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536KC-140 140mm 強力型ニッパー
EA536KC-160 160mm 強力型ニッパー
EA536KC-180 180mm 強力型ニッパー
EA536KC-200 200mm 強力型ニッパー
EA536KC-200A 200mm 強力型ニッパー
EA536KC-250 250mm 強力型ニッパー
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top