品番 : EA536KC-200A
品名 : 200mm 強力型ニッパー
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 01 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:4.2mm 硬線:3.0mm ピアノ線:2.5mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 263g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応します。 | |||
| 刃の角度とテコの働きで、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/30 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536KC-140 140mm 強力型ニッパー |
| EA536KC-160 160mm 強力型ニッパー |
| EA536KC-180 180mm 強力型ニッパー |
| EA536KC-200 200mm 強力型ニッパー |
| EA536KC-200A 200mm 強力型ニッパー |
| EA536KC-250 250mm 強力型ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
