品番 : EA534KS-4
品名 : 4本組 プライヤーセット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・コンビネーションプライヤー ・強力型電工ペンチ ・強力型ニッパー ・ラジオペンチ ・ツールロール |
コンビネーションプライヤー | ・能力… パイプ径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22mm ・全長…200mm ・重量…270g ・2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい ・先端部でナメたネジも回せます。 ・5段階のプッシュボタン調整機構 |
| 電工ペンチ | ・切断能力… 硬線:2.8mm ピアノ線:2.2mm ・全長…200mm ・重量…280g ・てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。 ・強力ハンドル、偏心ジョイント |
強力型ニッパー | ・切断能力… 中硬線:3.8mm 硬線:2.7mm ピアノ線:2.2mm ・全長…180mm ・力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 |
| ラジオペンチ | ・全長…160mm ・切断能力… 硬線:1.6mm 中硬線:2.5mm ・仕上げ…磨き ・高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 |
ツールロール | ・サイズ…315×275mm ・ポケット数…4 ・材質…ポリエステル ・ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532KN-1 : 200mm コンビネーションプライヤー |
| セット商品 | EA534K-200 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| セット商品 | EA536KC-180 : 180mm 強力型ニッパー |
| セット商品 | EA537KA-160 : 160mm ラジオペンチ |
| セット商品 | EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
