品番 : EA534NA
品名 : 160mm 電工ペンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 160mm | 切断能力 | 鉄線:φ2.2mm、銅線:φ3.0mm |
---|
追加説明 |
●梱包重量…214g ●梱包サイズ…200×70×20mm |
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA534NA 160mm 電工ペンチ |
EA534NB 185mm 電工ペンチ |
EA534NC 210mm 電工ペンチ |