品番 : EA534NC
品名 : 210mm 電工ペンチ
仕様
全長 | 210mm | 切断能力 | 鉄線:φ3.4mm、銅線:φ4.0mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/01 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0262ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA534NA 160mm 電工ペンチ |
EA534NB 185mm 電工ペンチ |
EA534NC 210mm 電工ペンチ |