品番 : EA534SW-1
品名 : 160mm 絶縁ペンチ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6501 8 160 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | 切断能力(φmm) | 硬線:1.8 ピアノ線:1.5 ケーブル線:10(16mm2) |
重量 | 186g | 仕上げ | クロムメッキ |
切断刃硬度 | HRC62 | ||
1000V絶縁 | |||
ピアノ線の切断も可能なペンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA534SW-1 160mm 絶縁ペンチ |
EA534SW-2 180mm 絶縁ペンチ |
EA534SW-3 200mm 絶縁ペンチ |