詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534XC-160

品名 : 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます

仕様

使用可能ワイヤーサイズ(mm) ~φ1.5 全長(mm) 267
本体材質 ハイカーボンスチール合金
オートリターン
右ねじり専用
ベンチ部ギザ付
スロット部クッション付
ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役
追加説明
カタログ価格

30,800 (税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/19 23:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ
バリエーション一覧
EA534XC-150B 215mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり/オートリターン)
EA534XC-160 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)
EA534XC-170 295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top