品番 : EA534XC-170
品名 : 295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様
| 使用可能ワイヤーサイズ(mm) | ~φ1.5 | 全長(mm) | 295 |
|---|---|---|---|
| 本体材質 | ハイカーボンスチール合金 | ||
| オートリターン | |||
| 右ねじり専用 | |||
| ベンチ部ギザ付 | |||
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534XC-150B 215mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり/オートリターン) |
| EA534XC-160 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり) |
| EA534XC-170 295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり) |
ウェブカタログ画像
拡大
