品番 : EA535B-2
品名 : 136mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付)
仕様
| 全長 | 136mm | 先端形状 | 半長丸口、ギザなし |
|---|---|---|---|
| 材質 | カーボンスチール | 重量 | 80g |
| 先端硬度 | HRc36 | 先端 | 半丸 |
| バネ付 | |||
| ESDグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/11 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535B-2 136mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
| EA535B-22 136mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

