品番 : EA535B-22
品名 : 136mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)
仕様
| 先端(幅×厚み) | 1.0×1.2mm | 全長 | 136mm |
|---|---|---|---|
| 先端形状 | 半丸・ギザ付 | 材質 | カーボンスチール |
| バネ付 | |||
| 掴み面ギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535B-2 136mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
| EA535B-22 136mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
