詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KD-1

品名 : 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 77 02 115
切断能力 軟線:0.3~1.6mm
中硬線:1.2mm
硬線:0.6mm
全長 115mm
アゴの長さ (B) 14mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.5mm
ヘッド幅 (A) 11mm 重量 70g
ハンドル コンフォート 仕上げ 鏡面磨き
刃硬度 HRC62 刃形状 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
オーバル
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,610 (税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/11 19:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0262ページ
バリエーション一覧
EA535KD-1 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)
EA535KD-2 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)
EA535KD-3 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:14mm\nD:7.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top