品番 : EA535KD-2
品名 : 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)
カタログ訂正
25/11/20 ●切断刃形状(切断面) 両方傘状→片方:小さい傘状・もう一方傘状、ワイヤーホールド付き(NO.56・57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 12 115 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.3~1.6mm 中硬線:1.2mm 硬線:0.6mm |
全長 | 115mm |
| アゴの長さ | 14mm | アゴの厚さ | 7.5mm |
| ヘッド幅 | 11mm | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 鏡面磨き | 刃硬度 | HRC62 |
| 刃形状 | 斜刃 | 重量 | 70g |
| 切断片を保持するワイヤークランプ付き | |||
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| オーバル | |||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/11 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KD-1 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃) |
| EA535KD-2 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃) |
| EA535KD-3 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃) |
ウェブカタログ画像
拡大

