品番 : EA535KE-15
品名 : 140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)
長寿命
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7861140ESD |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | 仕上げ | 高級磨き |
ハンドル | コンフォート(ESD) | ||
バネ付 | |||
切断能力 | 軟線:φ0.2~2.1mm 中硬線:φ1.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA535KE-13 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ) |
EA535KE-14 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/ホールド付) |
EA535KE-15 140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ) |
拡大