品番 : EA535KF-1
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)
カタログ訂正
25/11/21 ●切断能力(軟線) 誤:0.2~0.1mm 正:0.2~1.0mm(NO.56・57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 31 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.2~1.0mm | 全長 | 125mm |
| 先端幅(A1) | 7mm | アゴの長さ (B) | 9mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm | ヘッド幅 (A) | 12.5mm |
| 重量 | 55g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約60HRC |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | 材質 | 特別工具鋼(高周波焼き入れ) |
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適しています。 | |||
| 極細ワイヤーも超精密にカットします。 | |||
| スムーズな動きで疲れず作業できます。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KF-1 125mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
| EA535KF-1B 125mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
| EA535KF-1C 140mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
