品番 : EA535KF-1C
品名 : 140mm 精密用ニッパー(グリップ付)
極細ワイヤーも超精密にカットします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 61 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~2.1mm 中硬線:φ1.4mm |
全長 | 140mm |
| アゴの長さ (B) | 12.3mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 9.2mm |
| ヘッド幅 (A) | 15.7mm | 重量 | 85g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC64 | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 材質 | 特殊工具鋼 | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に | |||
| ケーブルタイの切断に最適です。 | |||
| 極細ワイヤーも超精密にカットします。 | |||
| スムーズな動きで疲れず作業できます。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KF-1 125mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
| EA535KF-1B 125mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
| EA535KF-1C 140mm 精密用ニッパー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
