品番 : EA535KG-12
品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7902125ESD |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.5mm、中硬線:φ0.8mm、硬線:0.5mm |
| 刃硬度 | HRC64 | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| 重量(g) | 60 | ヘッドスタイル | ラウンドヘッド |
| 斜刃(切断面は小さい傘状) | |||
| バネ付 | |||
| オーバル | |||
| ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/09 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KG-12 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) |
| EA535KG-44 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

