詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-44

品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 12 125 ESD
切断能力 軟線:0.3~1.7mm
中硬線:1.3mm
硬線:1mm
ピアノ線:0.6mm
全長 125mm
アゴの長さ(B) 10mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm
ヘッド幅(A) 11mm 刃硬度 HRC64
ハンドル コンフォート(ESD) 仕上げ 磨き
材質 高級ボールベアリング鋼 ヘッドスタイル ラウンドヘッド
重量 61g 刃形状 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
バネ付き
オーバル
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ
バリエーション一覧
EA535KG-12 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
EA535KG-44 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
ウェブカタログ画像
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。
  • 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
  • A:11mm、B:10mm、D:6.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top