品番 : EA535KG-17
品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
切断片を保持するワイヤークランプ付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 52 125 ESD |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.2~1.3mm 中硬線:0.9mm 硬線:0.5mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ(B) | 11mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| ヘッド幅(A) | 11mm | 重量 | 58g |
| 刃硬度 | HRC64 | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状) | ||
| 極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適な高精度なニッパーです。 | |||
| 切断片を保持するワイヤークランプ付で、切断片を基盤内に落として見失うことがありません。 | |||
| テーパー | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KG-17 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) |
| EA535KG-18 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

