品番 : EA535KG-23
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 02 125 S1 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.2~1.7mm 中硬線:1.3mm 硬線:0.7mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ (B) | 10mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | コンフォート | 刃硬度 | 約64HRC |
| 材質 | 高級ボールベアリング鋼 | 重量 | 59g |
| 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 | |||
| ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。 | |||
| 非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。 | |||
| ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| スクリュージョイント ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。 |
|||
| バネ付き | |||
| 航空機向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KG-23 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付) |
| EA535KG-24 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
