品番 : EA535KG-24
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 12 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.3~1.7mm 中硬線:1.3mm 硬線:1mm ピアノ線:0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ (B) | 10mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 59g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC64 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状) |
| 材質 | 高級ボールベアリング鋼 | ||
| ハードワイヤーおよびピアノ線の切断に最適です。 | |||
| 非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。 | |||
| ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KG-23 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付) |
| EA535KG-24 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
