品番 : EA535KG-7
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7952125 |
---|---|---|---|
テーパー | |||
全長 | 125mm | 刃硬度 | HRC64 |
直刃 | |||
バネ付 | |||
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
テーパーヘッド | |||
切断片を保持するワイヤークランプ付 | |||
切断能力(mm) | 軟線:1.3、中硬線:0.9、硬線:0.5 | ||
刃先は焼入れ加工されており、硬度は約HRC:64です。 | |||
電子工学やファインメカニクスにおける精密切断作業に最適です。 | |||
重量(g) | 66 | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0269ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA535KG-7 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) |
EA535KG-8 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) |
拡大