詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KL-1

品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付)

耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパーです

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 77 02 120 H
切断能力 軟線:2.0mm
中硬線:1.4mm
硬線:1.0mm
ピアノ線:0.6mm
全長 120mm
アゴの長さ (B) 14mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.5mm
ヘッド幅 (A) 11mm 重量 85g
ハンドル コンフォート 仕上げ 鏡面磨き
刃硬度 80~83HRC 刃形状 斜めの刃(切断面:両方傘状)
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0262ページ
バリエーション一覧
EA535KL-1 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付)
EA535KL-2 135mm 精密用ニッパー(超硬刃付)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:14mm、D:7.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top