品番 : EA535KL-2
品名 : 135mm 精密用ニッパー(超硬刃付)
耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパーです
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7702135H |
---|---|---|---|
全長 | 135mm | ハンドル | コンフォート |
仕上げ | 鏡面磨き | 切断能力 | 軟線:2.2mm 中硬線:1.6mm 硬線:1.2mm ピアノ線:0.8mm |
バネ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0263ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA535KL-1 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
EA535KL-2 135mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
EA535KL-3 120mm 精密用ニッパー(超硬刃付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)