品番 : EA535KL-12
品名 : 135mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパーです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7702135HESD |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 鏡面磨き | ||
| バネ付 | |||
| 切断能力 | 軟線:φ2.2mm 中硬線:φ1.6mm 硬線:φ1.2mm φピアノ線:0.8mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/09 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KL-11 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD) |
| EA535KL-12 135mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD) |
| EA535KL-13 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大

