品番 : EA535KL-13
品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)
耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 32 120 H ESD |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ1.6mm 中硬線:φ1.0mm 硬線:φ0.6mm φピアノ線:0.2mm |
全長 | 120mm |
| アゴの長さ(B) | 14mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.0mm |
| ヘッド幅(A) | 11mm | 重量 | 80g |
| ハンドル | コンフォート(ESD) | 仕上げ | 鏡面磨き |
| 刃硬度 | 80~83HRC | ||
| バネ鋼、ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーおよびダイオードワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KL-11 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付) |
| EA535KL-12 135mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付) |
| EA535KL-13 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
