詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KL-11

品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)

耐用年数が長い超硬刃付精密ニッパー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 77 02 120 H ESD
切断能力 軟線:φ2.0mm
中硬線:φ1.4mm
硬線:φ1.0mm
φピアノ線:0.6mm
全長 120mm
アゴの長さ(B) 14mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.5mm
ヘッド幅(A) 11mm 重量 85g
ハンドル コンフォート(ESD) 仕上げ 鏡面磨き
刃硬度 80~83HRC
バネ鋼、ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーおよびダイオードワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,700 (税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/06 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0263ページ
バリエーション一覧
EA535KL-11 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)
EA535KL-12 135mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)
EA535KL-13 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/ESD/バネ付)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:14mm、D:7.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top