詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535MH-4

品名 : 122mm 精密用エンドニッパー(ESD/90°刃)

仕様

メーカー エンジニア 型番 NZ-03
用途 銅線等の切断に。
奥まった場所での作業に。
切断能力 銅線(単線):φ0.6mm
刃先形状 90°タイプ 全長 122mm
グリップ幅 51mm 重量 64g
表面抵抗 1×10^6~10^7Ω 材質 本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー(ESD)
グリップは手によくフィットするデザイングリップです。
刃部の開き幅が調整できる金具付き(バネ脱落防止機能)。
バネ付き
チップカッター
※絶縁工具ではありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ
バリエーション一覧
EA535MH-4 122mm 精密用エンドニッパー(ESD/90°刃)
EA535MH-5 123mm 精密用エンドニッパー(ESD/45°刃)
ウェブカタログ画像
  • 刃部の開き幅が調整できる金具付き
  • コイルスプリング脱落防止機能

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top