品番 : EA535MH-5
品名 : 123mm 精密用エンドニッパー(ESD/45°刃)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | NZ-05 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 銅線等の切断に。 奥まった場所での作業に。 |
切断能力 | 銅線(単線):φ0.6mm |
| 刃先形状 | 45°タイプ | 全長 | 123mm |
| グリップ幅 | 51mm | 重量 | 67g |
| 表面抵抗 | 1×10^6~10^7Ω | 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー(ESD) |
| バネ付き | |||
| チップカッター | |||
| グリップは手によくフィットするデザイングリップです。 | |||
| 刃部の開き幅が調整できる金具付き(バネ脱落防止機能)。 | |||
| ※絶縁工具ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535MH-4 122mm 精密用エンドニッパー(ESD/90°刃) |
| EA535MH-5 123mm 精密用エンドニッパー(ESD/45°刃) |
