詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535PE-140

品名 : 140mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無)

仕様

奥まった場所での作業に最適です。
全長 140mm
先端40°先曲り
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0253ページ

代替品

EA535PE-115
バリエーション一覧
EA535PE-115 115mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無)
EA535PE-140 140mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top