品番 : EA535PE-115
品名 : 115mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無)
仕様
| 奥まった場所での作業に最適です。 | |||
| 全長 | 115mm | ||
|---|---|---|---|
| 先端40°先曲り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0252ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535PE-115 115mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無) |
| EA535PE-140 140mm 先曲ニードルノーズプライヤー(40゚/ギザ無) |
ウェブカタログ画像
拡大

