詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LB-160B

品名 : 160mm ニードルノーズプライヤー(先曲)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 31 21 160
全長 160mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 7.5mm
チップ幅(W4) 1.8mm 先端幅(T2) 2.5mm
グリップ面の長さ(L4) 27mm 刃長(L3) 55mm
ヘッド幅(W3) 16mm 重量 97g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
先端 45°先曲り 材質 クロムバナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き戻し)
非常に細かい部品の組立・曲げ・調整に最適です。
先端はフラットで滑らかに研磨された掴み面で対象物を傷つけません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537LB-160A 160mm ニードルノーズプライヤー(ストレート)
EA537LB-160B 160mm ニードルノーズプライヤー(先曲)
ウェブカタログ画像
  • 先端平・ギザ無し
  • T1:7.5mm、W4:1.8mm\nT2:2.5mm、L4:27mm\nL3:55mm、W3:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top