品番 : EA537LB-160A
品名 : 160mm ニードルノーズプライヤー(ストレート)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 31 11 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 7.5mm |
| チップ幅(W4) | 1.8mm | 先端幅(T2) | 2.5mm |
| 刃長(L3) | 55mm | ヘッド幅(W3) | 16mm |
| 重量 | 100g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 先端 | ストレート |
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き戻し) | 刃形状 | 先端平・ギザ無し |
| 非常に細かい部品の組立て・曲げ・調整作業に最適です。 | |||
| 先端は滑らかに研磨されたフラットな掴み面で対象物を傷つけません。 | |||
| 手の届きにくい場所での作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LB-160A 160mm ニードルノーズプライヤー(ストレート) |
| EA537LB-160B 160mm ニードルノーズプライヤー(先曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
